日本ファイリング
NF 棚部材 背板(背目板付)
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番
856-7954
材質
スチール
高さ(mm)
1200
表面処理
水溶性塗料電着塗装
間口W(mm)
1500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86126205
LAS45
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600