大阪製罐
カウンターボード(DX用)
デラックス重量キャビネット用オプションです。
DX型キャビネットの天板の四隅にノックアウト穴加工があります(内部よりビス止)。
仕様
DX用
トラスコ品番
136-7303
材質
木
幅(mm)
811
質量(kg)
6
高さ(mm)
20
奥行(mm)
556
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86372711
CBDX
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400