大阪製罐
キャスター T6型用
キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
トラスコ品番
136-3015
種別
6型用
質量(kg)
11.5
色
わかくさいろ
間口W×奥行D×高さH(mm)
698×563×130
耐荷重(kg)
380/台
キャスター
自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ
材質(キャスター)
ゴム
棚板高さ(mm)
40(内寸38)
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1セット
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86372754
C6
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません