大阪製罐
キャビネットパレット
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様
5型用
トラスコ品番
135-9460
質量(kg)
16.4
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
597×556×100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86372824
C5PG
¥
32,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950