スタンドデスク

スタンドデスク - 大阪製罐

すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。

仕様組立式トラスコ品番809-2663材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板キャスター在車(ストッパー付き2コ・無2コ)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53(仕切2枚付)内容量1台
注意
※ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します。
※部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります。
※車上渡しとなります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373734SD180700475750~105011メラミン化粧板スチール
99,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする