大阪製罐
スタンドデスク(ボード付)
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様
組立式
トラスコ品番
809-2664
材質
本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター
自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
間口×高さ(mm)
【ボード間】634×450
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×358×53{仕切2枚付}
内容量
1台
注意
※フック・工具類はついておりません。
※ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します。
※部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86373743
SD1B
80
700
475
750~1050
13
メラミン化粧板
スチール
¥
115,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません