スチール製パーツケース深型

スチール製パーツケース深型 - 大阪製罐スチール製パーツケース深型 - 大阪製罐スチール製パーツケース深型 - 大阪製罐
材質(本体)スチール奥行(mm)238色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)113有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)79内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86373786SPF2016.5456559
109,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373795SPF3630824578
190,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86373804SPF97285411
62,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする