大阪製罐
ハイテーブル
高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品です。
折畳時は自立しません。
トラスコ品番
136-0979
材質
天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
600×60×1030
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86375861
OWT82
30
600
450
850
8
メラミン化粧板
¥
46,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません