パソコンキャビン

パソコンキャビン - 大阪製罐

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。
モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。
鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。
引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。
コンセント用グロメット付き(膜付き)。
メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。
6個口コンセント付き(スイッチ付き)。
ホコリ進入防止用パッキン付き。
75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。

仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付トラスコ品番136-4172高さ(mm)1650奥行(mm)600間口(mm)750間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500寸法(幅W×高さH)(mm)510×405キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2))有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※パソコン及び周辺機器は付いておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86375877PCDLライトグレー/(アクリル板)ミスティースモーク750×600×168062
400,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする