曜日別特売

パワフルワゴン

パワフルワゴン - 大阪製罐パワフルワゴン - 大阪製罐パワフルワゴン - 大阪製罐パワフルワゴン - 大阪製罐パワフルワゴン - 大阪製罐パワフルワゴン - 大阪製罐

作業とスペースに合わせてお選び下さい
棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます
取手は左右どちらでも取付け出来ます
キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)
組立式

用途工場現場の整理・整頓にオススメです!寸法(mm)70(取手部)仕上粉体塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86375895PFW173G3(天地)スチール製なし125ライトグレー
97,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375913PFW174G4(天地)スチール製なし125ライトグレー
114,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375947PFW5433(天地)スチール製なし75グリーン
51,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375956PFW5444(天地)スチール製なし75グリーン
59,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375965PFW7533(天地)スチール製なし100グリーン
64,300
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375992PFW7544(天地)スチール製なし100グリーン
74,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375904PFW173HG3(天地)スチール製なし125ライトグレー
93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375922PFW174HG4(天地)スチール製なし125ライトグレー
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375931PFW4433(天地)スチール製なし75グリーン
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375974PFW753H3(天地)スチール製なし100グリーン
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86375983PFW753HG3(天地)スチール製なし100ライトグレー
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376001PFW754H4(天地)スチール製なし100グリーン
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376017PFW754HG4(天地)スチール製なし100ライトグレー
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする