大阪製罐
ハンガーボード用ボックスステー
ステーは2本で1セットです。(ハンガーボードの穴に差し込みます。)
ハンガーボードに取り付けて頂けます。
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86376114
HRBS1
ステー:スチール、ボックス:PP樹脂
【ステー】840
1.6
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86376123
HRBS2
ステー:スチール、ボックス:PP樹脂
【ステー】840
2.4
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86376132
HRBS3
-
-
-
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。