曜日別特売

ハンガーラック 移動型

ハンガーラック 移動型 - 大阪製罐ハンガーラック 移動型 - 大阪製罐

両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。
フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。

用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに仕様組立式・左右取手付材質(車輪)ゴムキャスター自在車ストッパー付、ストッパー無各2個キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※フックも同時にご発注ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
設置方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376315HR20C903×600×1506キャスター式片面
98,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376324HR21C903×600×1506キャスター式両面
123,000
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376333HR22C903×600×1506キャスター式-
130,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376342HR23C-キャスター式-
138,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする