ボード付作業台

ボード付作業台 - 大阪製罐ボード付作業台 - 大阪製罐ボード付作業台 - 大阪製罐ボード付作業台 - 大阪製罐ボード付作業台 - 大阪製罐ボード付作業台 - 大阪製罐
仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}天板厚さ(mm)31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
間口(mm)
材質(天板)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376534NBL1270W800120075075054リノリュームスチール
175,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376561NBL1870W800180075075071リノリュームスチール
203,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376586NBS1270W800120075075047スチールスチール
149,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376613NBS1870W800180075075060スチールスチール
165,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376631NBW1270W800120075075052スチール
173,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376665NBW1870W800180075075068スチール
203,300
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376525NBL1260W-1200600750-リノリュームスチール
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376543NBL1560W-1500600750-リノリュームスチール
91,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376552NBL1570W-150075075065リノリュームスチール
107,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376577NBS1260W-1200600750-スチールスチール
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376595NBS1560W-1500600750-スチールスチール
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376604NBS1570W-150075075054スチールスチール
94,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
86376622NBW1260W-1200600750-スチール
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376647NBW1560W-1500600750-スチール
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376656NBW1570W-150075075062スチール
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする