曜日別特売

ボール盤台

ボール盤台 - 大阪製罐
(1件のレビュー)

堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)

用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。トラスコ品番853-6317種別アジャスター付質量(kg)28内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376674OB2473540351/411/471/531
96,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86376674
2020-01-22
用途: ボール盤台として、治工具の穴加工に使用
株式会社アイカン技研製造業

引き出しが装備されており最高です。
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする