曜日別特売

ボール盤台(キャスター付)

ボール盤台(キャスター付) - 大阪製罐
(3件のレビュー)

堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。

トラスコ品番853-6318種別キャスター付質量(kg)29材質(キャスター)ハードゴム表面処理粉体塗装キャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)4.5内容量1個
注意
※配送地域によっては着店止めとなる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376683OB2C150473540444・504・564・624(高さ3段階調整)固定・自在(ストッパー付)各2
99,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86376683
2021-05-08
用途: ボール盤土台

ボール盤交換ついでに新規購入しましたがタイヤが付いてるので大変便利です。
高さも調整でき安定感も抜群です。

対象商品 : 86376683
2019-07-29
用途: 板金加工
製造業

ボール盤を固定出来るのが前のほうだったため
倒れないかと心配しましたが台の重量があるためか
安定して使用出来ました。

対象商品 : 86376683
2015-09-22
用途: タッピングボール盤の台として使用

日立のタッピングボール盤台(B13)として使用しております。
価格が一番安いため選びました。価格の割には、つくりもしっかりしております。
引出の使い具合が慣れないが必要かもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする