大阪製罐
ポケットケース
カウンターボードを取付けることができます。
各引出しに仕切板2枚付です。
引出しは、はずして持ち運びできます。
付属品
各引出しに仕切板2枚付です。
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
435
間口(mm)
533
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×435×880
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
-
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86376692
PC581
48
136-1053
【引出し組合せ(PD16)】18個
¥
182,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376701
PC583
46
134-3613
【引出し組合せ(PD16)】6個、【引出し組合せ(PD25)】8個
¥
163,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376717
PC584
46
136-2582
【引出し組合せ(PD16)】9個、【引出し組合せ(PD25)】6個
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376726
PC585
47
136-2642
【引出し組合せ(PD16)】12個、【引出し組合せ(PD25)】4個
¥
173,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376735
PC587
45
136-2631
【引出し組合せ(PD25)】12個
¥
152,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
~
/
税込
¥
3,850
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~