大阪製罐
ラインテーブル移動型(高さ調整式)
セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様
組立式
タイプ
移動式(ナイロン車輪Φ50
天板厚さ(mm)
30
内容量
1台
注意
※移動時は転倒しないように、慎重に行なって下さい。
※固定時は必ず、ストッパー(キャスター)を掛けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
940
1240
1540
質量(kg)
選択してください
24
28
30
31
34
36
37
40
43
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86377645
LTH120C
60
1240
640
756~1006
28
スチール
¥
99,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86377654
LTH121C
60
1240
640
756~1006
34
スチール
¥
132,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377663
LTH122C
60
1240
640
756~1006
40
スチール
¥
160,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377672
LTH150C
60
1540
640
756~1006
31
スチール
¥
109,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377681
LTH151C
60
1540
640
756~1006
37
スチール
¥
141,700
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377697
LTH152C
60
1540
640
756~1006
43
スチール
¥
169,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377706
LTH90C
60
940
640
756~1006
24
スチール
¥
91,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377715
LTH91C
60
940
640
756~1006
30
スチール
¥
124,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377724
LTH92C
60
940
640
756~1006
36
スチール
¥
153,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~