曜日別特売

ラインテーブル高さ調整式

ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式 - 大阪製罐

セル生産作業台としてお使い頂けます。
作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。

タイプ単体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86377916LTH1201001240640700~95027スチール
100,600
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377925LTH121-1240640700~95033スチール
134,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377934LTH122-1240640700~95039スチール
163,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377943LTH150-1540640700~95030スチール
110,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377952LTH151-1540640700~95036スチール
144,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377961LTH152-1540640700~95042スチール
172,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377977LTH90-940640700~95023スチール
93,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377986LTH91-940640700~95029スチール
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377995LTH92-940640700~95035スチール
156,300
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする