大阪製罐
ラインテーブル用ハンガーボード
ラインテーブルのオプションです。
支柱に取付けて、ご使用頂けます。
フックを取付ける事が出来ます。(オプション)
材質
スチール
高さ(mm)
300
奥行(mm)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378232
LTHB12N
1200
135-7864
3
LT120用
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378241
LTHB15N
1500
136-1070
3.7
LT150用
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378257
LTHB9N
900
136-5781
2.3
LT90用
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。