大阪製罐
ロッカーS 両開 棚板2枚
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様
完成品・鍵付
トラスコ品番
136-2641
幅(mm)
811
質量(kg)
38
色
グレー
高さ(mm)
881
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
2
均等耐荷重(kg)
100
材質(扉)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378677
800SG
¥
115,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません