大阪製罐
ロッカーS 両開 棚板5枚
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
仕様
完成品・鍵付
トラスコ品番
136-7326
幅(mm)
811
質量(kg)
66
色
グレー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
5
均等耐荷重(kg)
100
材質(扉)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378704
1800SG
¥
188,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100