曜日別特売

ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚

ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚 - 大阪製罐

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-5725幅(mm)811質量(kg)66グレー高さ(mm)1800材質(本体)スチール、透明窓:アクリル奥行(mm)557棚板数(枚)5均等耐荷重(kg)100材質(扉)アクリル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863787311800SAG-
215,100159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
687572311800SAG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
215,100159,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする