大阪製罐
ワークベンチ用引出し
作業台用引出しボックスです。
仕様
各引出しに縦仕切2枚付
トラスコ品番
136-4188
質量(kg)
9
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×420×170
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×358×113
内容量
1個
注意
※天板に取り付け用の穴が開いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378826
SDB12
¥
37,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません