曜日別特売

ワイド中量キャビネット

ワイド中量キャビネット - 大阪製罐ワイド中量キャビネット - 大阪製罐ワイド中量キャビネット - 大阪製罐ワイド中量キャビネット - 大阪製罐ワイド中量キャビネット - 大阪製罐ワイド中量キャビネット - 大阪製罐

幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。
引出し開閉ストローク100%(500mm)。
引出し1枚毎にラッチ機構付。
ワンタッチで開閉は簡単。

セット内容L12レベラー均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】100仕上紛体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1311×557×1081内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637888712100113115571081242スチール
775,600
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637889612100213115571081174スチール
499,600
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637890512100313115571081187スチール
558,800
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637891412100413115571081201スチール
609,900
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637892312100513115571081215スチール
666,500
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637893212100613115571081229スチール
723,500
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥14,000~/税込¥15,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする