曜日別特売

移動式作業台

移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐移動式作業台 - 大阪製罐
種類移動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86379133BL960C20090060075232ロンリウムスチール製--OSグリーン
113,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379142BL961C20090060075244ロンリウムスチール製--OSグリーン
155,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379151BL963C20090060075241ロンリウムスチール製--OSグリーン
148,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379167BL965C20090060075243ロンリウムスチール製--OSグリーン
161,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379291BS960C20090060075235スチールスチール製--OSグリーン
102,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379307BS961C20090060075247スチールスチール製--OSグリーン
144,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379316BS963C20090060075244スチールスチール製--OSグリーン
137,800
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379325BS965C20090060075246スチールスチール製--OSグリーン
150,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379334BW960C20090060075231木製スチール製ゴム車輪100Φ-
114,600
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379343BW961C20090060075243木製スチール製ゴム車輪100Φ-
156,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379352BW963C20090060075240木製スチール製ゴム車輪100Φ-
149,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379361BW965C20090060075242木製スチール製ゴム車輪100Φ-
162,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379386NBL1270C300120075075252ロンリウムスチール製ゴム車輪100Φ-
156,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379413NBL1870C300180075075269ロンリウムスチール製ゴム車輪100Φ-
185,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379431NBS1270C300120075075245スチール製スチール製ゴム車輪100Φ-
129,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379465NBS1870C300180075075258スチール製スチール製--OSグリーン
146,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379483NBW1270C300120075075250木製スチール製--OSグリーン
153,800
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379517NBW1870C300180075075266木製スチール製--OSグリーン
185,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379176BM1270----64-----
270,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379185BM1271800120075075078木製スチール製---
310,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379194BM1273800120075075072木製スチール製---
305,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379203BM1275800120075075074木製スチール製---
315,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379212BM1570----82-----
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379221BM1571----96-----
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379237BM1573----91-----
164,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379246BM1575----93-----
170,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379255BM1870800180075075091木製スチール製---
318,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379264BM18718001800750750105木製スチール製---
358,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379273BM18738001800750750100木製スチール製---
352,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379282BM18758001800750750102木製スチール製---
363,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379377NBL1260C----------
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379395NBL1560C----------
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379404NBL1570C----62-----
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379422NBS1260C----------
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379447NBS1560C----------
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379456NBS1570C----52-----
83,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379474NBW1260C----------
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379492NBW1560C----------
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379501NBW1570C----60-----
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする