大阪製罐
傾斜棚ワゴン(ボックス付)
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途
現場の見える化と整理整頓に。
付属品
ボックス6コ付
トラスコ品番
809-2704
材質
支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー)
質量(kg)
16.6
容量(L)
10(ボックス1個あたり)
ストッパー
あり(×2)
ボックス(mm)
外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86379675
KTWB
なし
1012
442
633
75
自在×4
ウレタン
¥
93,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950