軽量作業台

軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐軽量作業台 - 大阪製罐
仕様組立式内容量1台
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86379772BL96020090060075027ロンリウム
97,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379781BL96120090060075039ロンリウム
139,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379797BL96320090060075036ロンリウム
133,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379806BL96520090060075038ロンリウム
146,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379815BS96020090060075030スチール
86,200
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379824BS96120090060075042スチール
129,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379833BS96320090060075039スチール
122,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379842BS96520090060075041スチール
135,200
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379851BW96020090060075026
98,300
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379867BW96120090060075038
141,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379876BW96320090060075035
135,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379885BW96520090060075037
147,600
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379894WKS1270300120075075028スチール
87,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379903WKS1273300120075075037スチール
126,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379912WKS1275300120075075039スチール
138,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379921WKS1570300150075075033スチール
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379937WKS1573300150075075042スチール
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86379946WKS1574300150075075051スチール
78,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
86379955WKS1575300150075075044スチール
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379964WKS1576300150075075055スチール
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379973WKS1577300150075075053スチール
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379982WKS1870300180075075038スチール
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86379991WKS1873300180075075047スチール
139,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380007WKS1874300180075075056スチール
178,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380016WKS1875300180075075049スチール
151,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380025WKS1876300180075075060スチール
202,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380034WKS1877300180075075058スチール
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380043WKW1270300120075075029
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86380052WKW1273300120075075038
133,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380061WKW1275300120075075040
145,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380077WKW1570300150075075034
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380086WKW1573300150075075043
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380095WKW1574300150075075052
83,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
86380104WKW1575300150075075045
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380113WKW1576300150075075056
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380122WKW1577300150075075054
89,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380131WKW1870300180075075041
110,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380147WKW1873300180075075050
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380156WKW1874300180075075059
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380165WKW1875300180075075052
161,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380174WKW1876300180075075063
212,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86380183WKW1877300180075075061
200,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする