曜日別特売

作業台用上棚板

作業台用上棚板 - 大阪製罐作業台用上棚板 - 大阪製罐
(1件のレビュー)

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。

仕様組立式付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)40内容量1個
注意
※K型作業台KW127E・KL127Eには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(kg)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86380533UT12135-78201200型用7.21202×250×450
43,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380551UT18136-73181800型用9.81802×250×450
50,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86380542UT15136-41761500型用7.91502×250×450
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86380542
2020-12-18
用途: ガレージで作業する時
その他業種

この商品は机に載っている棚だけです。机は含まれていません。写真をどう見ても机と棚のセットですが机に固定されてる上の部分の棚だけです。写真では机と棚両方に焦点があたっていて、机部分も棚と一体感のあるデザインなのでどう見ても棚と机のセットに見えますが棚だけです。棚だけです。荷物が届いてうきうきで箱を開けたら机は入っていないことに気づいた絶望感……繰り返しますがこの商品に机は含まれていません。棚だけです。机に固定する棚だけの商品です。しかたないので机の部分は棚に合うようにDIYで作りました。棚だけしか入ってなかったので。私のような悲しみを他の人に二度と味わってほしくないので、机は含まれていない棚だけだということを示す写真の改善を切に願います。いや写真を改善しなくてはユーザーに対し不義理です。繰り返しますがこの商品は棚だけです。机は含まれていません。棚部分は頑丈で普通に使えます。机は含まれてないけど。

167が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする