中量作業台

中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐中量作業台 - 大阪製罐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全155種類を絞り込む
間口(mm)
質量(kg)
材質(天板)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86383586NBL12701台800120075075047リノリュームスチール
139,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383595NBL12711台800120075075059リノリュームスチール
180,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383604NBL12731台800120075075056リノリュームスチール
174,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383613NBL12751台800120075075058リノリュームスチール
187,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383787NBL18701台800180075075064リノリュームスチール
167,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383796NBL18711台800180075075076リノリュームスチール
210,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383805NBL18721台800180075075088リノリュームスチール
251,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383814NBL18731台800180075075073リノリュームスチール
203,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383823NBL18741台800180075075082リノリュームスチール
237,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383832NBL18751台800180075075075リノリュームスチール
216,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383841NBL18761台800180075075086リノリュームスチール
262,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383857NBL18771台800180075075084リノリュームスチール
250,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383902NBS12701台800120075075040スチールスチール
112,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383911NBS12711台800120075075052スチールスチール
154,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383927NBS12731台800120075075049スチールスチール
147,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383936NBS12751台800120075075051スチールスチール
160,400
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384103NBS18701台800180075075053スチールスチール
129,900
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384112NBS18711台800180075075065スチールスチール
172,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384121NBS18721台800180075075077スチールスチール
213,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384137NBS18731台800180075075062スチールスチール
165,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384146NBS18741台800180075075071スチールスチール
199,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384155NBS18751台800180075075064スチールスチール
177,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384164NBS18761台800180075075075スチールスチール
224,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384173NBS18771台800180075075073スチールスチール
212,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384225NBW12701台800120075075045スチール
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384234NBW12711台800120075075057スチール
179,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384243NBW12731台800120075075054スチール
172,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384252NBW12751台800120075075056スチール
185,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384426NBW18701台800180075075061スチール
169,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384435NBW18711台800180075075073スチール
210,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384444NBW18721台800180075075085スチール
252,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384453NBW18731台800180075075070スチール
204,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384462NBW18741台800180075075079スチール
237,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384471NBW18751台800180075075072スチール
217,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384487NBW18761台800180075075083スチール
263,700
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384496NBW18771台800180075075081スチール
251,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382956CL127F1台-1200×750×750-----
179,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382965CL127G1台-1200×750×750-----
160,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382974CL127H1台-1200×750×750-----
215,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382983CL157F1台-------
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382992CL157G1台-------
200,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383001CL157H1台-------
236,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383017CL187F1台-------
222,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383026CL187G1台-------
201,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383035CL187H1台-------
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383044CW127F1台-------
174,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383053CW127G1台-------
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383062CW127H1台-------
211,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383071CW157F1台-------
191,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86383087CW157G1台-------
186,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする