中量作業台BD型

中量作業台BD型 - 大阪製罐中量作業台BD型 - 大阪製罐中量作業台BD型 - 大阪製罐中量作業台BD型 - 大阪製罐中量作業台BD型 - 大阪製罐中量作業台BD型 - 大阪製罐

前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)

天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86384532BDL18901個1200180090075073リノリュームスチール
184,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384541BDL18931個1200180090075082リノリュームスチール
219,800
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384557BDL18951個1200180090075084リノリュームスチール
233,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384593BDW18901個1200180090075069スチール
183,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384602BDW18931台1200180090075078スチール
218,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384611BDW18951台1200180090075080スチール
231,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384505BDL15901台-150090075065--
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384514BDL15931個-150090075074--
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384523BDL15951個-150090075076--
116,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384566BDW15901個-150090075062スチール
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384575BDW15931個-150090075071スチール
102,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86384584BDW15951個-150090075073スチール
108,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする