大阪製罐
立作業台
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86385415
BS960H
200
900
600
950
32
スチール
スチール
¥
87,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385372
BL960H
200
900
600
950
29
リノリューム
スチール
¥
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385381
BL961H
200
900
600
950
41
リノリューム
スチール
¥
138,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385397
BL963H
200
900
600
950
38
リノリューム
スチール
¥
131,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385406
BL965H
200
900
600
950
40
リノリューム
スチール
¥
144,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385424
BS961H
200
900
600
950
44
スチール
スチール
¥
127,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385433
BS963H
200
900
600
950
41
スチール
スチール
¥
121,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385442
BS965H
200
900
600
950
43
スチール
スチール
¥
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385451
BW960H
200
900
600
950
27
木
スチール
¥
98,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385467
BW961H
200
900
600
950
39
木
スチール
¥
139,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385476
BW963H
200
900
600
950
36
木
スチール
¥
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385485
BW965H
200
900
600
950
38
木
スチール
¥
145,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385494
NBL1260H
-
1200
600
950
-
-
-
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385503
NBL126CH
-
1200
600
950
-
-
-
¥
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385512
NBL1270H
800
1200
750
950
49
リノリューム
スチール
¥
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385521
NBL127CH
800
1200
750
950
67
リノリューム
スチール
¥
215,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385537
NBL1560H
-
1500
600
950
-
-
-
¥
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385546
NBL156CH
-
1500
600
950
-
-
-
¥
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385555
NBL1570H
-
1500
750
950
59
-
-
¥
91,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385564
NBL157CH
-
1500
750
950
77
-
-
¥
133,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385573
NBL1870H
800
1800
750
950
66
リノリューム
スチール
¥
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385582
NBL187CH
800
1800
750
950
84
リノリューム
スチール
¥
241,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385591
NBS1260H
-
1200
600
950
-
スチール
スチール
¥
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385607
NBS126AH
-
1200
600
950
-
スチール
スチール
¥
89,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385616
NBS1270H
800
1200
750
950
42
スチール
スチール
¥
112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385625
NBS127AH
800
1200
750
950
57
スチール
スチール
¥
167,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385634
NBS1560H
-
1500
600
950
-
スチール
スチール
¥
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385643
NBS156AH
-
1500
600
950
-
スチール
スチール
¥
96,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385652
NBS1570H
-
1500
750
950
48
スチール
スチール
¥
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385661
NBS157AH
-
1500
750
950
63
スチール
スチール
¥
107,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385677
NBS1870H
800
1800
750
950
54
スチール
スチール
¥
129,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385686
NBS187AH
800
1800
750
950
69
スチール
スチール
¥
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385695
NBW1260H
-
1200
600
950
-
木
スチール
¥
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385704
NBW126BH
-
1200
600
950
-
木
スチール
¥
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385713
NBW1270H
800
1200
750
950
47
木
スチール
¥
135,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385722
NBW127BH
800
1200
750
950
63
木
スチール
¥
201,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385731
NBW1560H
-
1500
600
950
-
木
スチール
¥
73,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385747
NBW156BH
-
1500
600
950
-
木
スチール
¥
105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385756
NBW1570H
-
1500
750
950
56
木
スチール
¥
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385765
NBW157BH
-
1500
750
950
72
木
スチール
¥
119,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
86385774
NBW1870H
800
1800
750
950
63
木
スチール
¥
165,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385783
NBW187BH
800
1800
750
950
79
木
スチール
¥
231,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500