REX(レッキス工業)
C2 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途
鋼管の切断
切断能力
1/8~2inch(10~61mm)
トラスコ品番
809-4761
全長(mm)
455~520
質量(kg)
2.5
タイプ
3枚刃タイプ
適合替刃
K-2W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86148027
C2W3
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください