REX(レッキス工業)
No.2 リンク型パイプカッター
狭い場所での切断作業に最適です。
用途
ねずみ鋳鉄管の切断
切断能力
8inch(216mm)
トラスコ品番
809-4493
全長(mm)
680
質量(kg)
12.7
適合パイプ
ねずみ鋳鉄管
適合管
75~200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86148194
RC2
¥
297,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください