REX(レッキス工業)
RBチューブカッタ N42M
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途
適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番
809-4683
全長(mm)
158
質量(g)
400
適合サイズ
13Su~30Su
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86148291
427342
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください