曜日別特売

ライトグルーブ150DX

ライトグルーブ150DX - REX(レッキス工業)

精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。

用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148386RG150AAC100(50Hz)
1,640,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86148395341060AC100(60Hz)
1,640,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする