曜日別特売

カットマン RB50

カットマン RB50 - REX(レッキス工業)カットマン RB50 - REX(レッキス工業)カットマン RB50 - REX(レッキス工業)

往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。

用途鋼管用切断能力1/2~2inch(21~61mm)トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148517CUTRB50
61,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする