曜日別特売

セーバーソ 300

セーバーソ 300 - REX(レッキス工業)
切断能力50A~350A (2B~14B)ストローク数(min-1)308(50Hz)、370(60Hz)ストローク量(mm)60モーター100V単相、 コンデンサモータ、出力750W質量(kg)本体:9.5、バイス:12、モータケース:23、フレキシブルシャフト3.5m:7.5トラスコ品番852-2893内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148937REXS300
795,000
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする