セーバーソー300ノコ刃

セーバーソー300ノコ刃 - REX(レッキス工業)セーバーソー300ノコ刃 - REX(レッキス工業)

優れた切れ味です。

内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148946383150 150A809-4650ハイス16050~150A(2~6B)
8,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86148964383200 200A809-4652ハイス19050~200A(2~8B)
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86148982383250 250A809-4654ハイス22050~250A(2~10B)
9,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
86149007383300 300A809-4656ハイス24050~300A(2~12B)
10,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
86149025383350 350A809-4658ハイス27050~350A(2~14B)
11,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
8614895538315G 150Aグリットソー809-4651グリットソー16050~150A(2~6B)
10,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
8614897338320G 200Aグリットソー809-4653グリットソー19050~200A(2~8B)
11,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
8614899138325G 250Aグリットソー809-4655グリットソー22050~250A(210B)
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
8614901638330G 300Aグリットソー809-4657グリットソー24050~300A(2~12B)
14,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
8614903438335G 350Aグリットソー809-4659グリットソー27050~350A(2~14B)
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする