REX(レッキス工業)
ドレンクリーナ パワービー
自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。
軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。
無断変速機能付モータを使用します。
用途
排水管の詰まり除去
トラスコ品番
809-4695
全長(mm)
450
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
全幅(mm)
203
全高(mm)
290
適合パイプ径(Φmm)
32~75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149296
441010
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください