曜日別特売

ナライGVバイト 100A

ナライGVバイト 100A - REX(レッキス工業)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。

用途グルービング加工用トラスコ品番809-4550適合機種N100A、150A質量(g)770寸法(inch)4内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149332162660
31,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする