曜日別特売

ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A

ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A - REX(レッキス工業)

規定寸法の管用テーパねじを加工できます。

用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4548適合機種150A質量(kg)12寸法倣い式自動切上2.1/2ー4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149366150PD65A100A
167,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする