曜日別特売

ナライ式ダイヘッド N100PD65Aー100A(HSS刃付)

ナライ式ダイヘッド N100PD65Aー100A(HSS刃付) - REX(レッキス工業)

規定の管用テーパおねじが加工できます。

用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4785適合機種N100Aセット内容ステンレス用チェーザ(65A-100A)×各1組質量(kg)10.6寸法倣い自動切上2 1/2ー4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149375N100PD65A100A
198,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする