曜日別特売

ニップルアタッチメント 4

ニップルアタッチメント 4 - REX(レッキス工業)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製

用途短ニップルの製作トラスコ品番809-4786質量(kg)4.6サイズ4呼称100A最短ニップル長さ(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149402NA100
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする