ねじゲージセット (1/2~2)

ねじゲージセット (1/2~2) - REX(レッキス工業)

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製

用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4491セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ質量(kg)3.5適合サイズ15、20、25、32、40、50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149524NGS50
172,000
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする