REX(レッキス工業)
ネジ転造機 NZTー65A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
用途
転造ねじの加工
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
38/21/11(60hz)
トラスコ品番
852-0539
セット内容
65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)
873
質量(kg)
120
全幅(mm)
635
全高(mm)
455
最大加工能力
【ねじ】15A~65A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149542
NZT65A
¥
1,265,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません