ネジ転造機 NZTーS20A

ネジ転造機 NZTーS20A - REX(レッキス工業)

切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。

用途転造ねじの加工消費電力(W)500電源(V)100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149551NZTS20A
450,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする