REX(レッキス工業)
パイプバイス V0ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4792
質量(kg)
3
高さ(mm)
205~270
タイプ
バイスのみ
適合パイプ
6A-50A(1/8-2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149673
PV0L
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください