REX(レッキス工業)
パイプバイス V1ーL
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4793
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
250~340
タイプ
バイスのみ
適合パイプ
6A-65A(1/8-2 1/2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149682
PV1L
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください