曜日別特売

パイプバイス V3ーL

パイプバイス V3ーL - REX(レッキス工業)

外被覆鋼管の固定に使用します。

用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4795質量(kg)11.6高さ(mm)350~495タイプバイスのみ適合パイプ6A-110A(1/8-4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149707PV3L
42,700
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする