パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)

パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) - REX(レッキス工業)

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。

用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)AC100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149716N100ASUS
1,200,000
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする